ADVANCE TABCO HF-5G-NAT meleg étel asztal, földgáz, 77-3 / 4 X ​​30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: CD7VFF Modell: HF-5G-NAT

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,069.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró étel asztal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)87.33
Hajó hossza (cm)197.49
Hajószélesség (cm)77.8

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO HF-5G-NAT meleg étel asztal, földgáz, 77-3 / 4 X ​​30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 hüvelyk méretű
€3,069.99 /Mértékegység