ADVANCE TABCO FC-2-1515 Scullery mosogató, fröccsenő rozsdamentes acél | AF9EHE 29VK70

ADVANCE TABCO FC-2-1515 Mosogató mosogató rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9EHE Modell: FC-2-1515Kereszthivatkozás: 29VK70

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,210.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete15 "x 15" x 12 "
Drain nyitás3"
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Nyomtáv16
Szerelési típusfröcskölés
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság37 "
Teljes hossz35 "
Teljes szélesség20.5 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.38
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7324100000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál méreteDrain nyitásNyomtávSzerelési típusTeljes magasságTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO 9-41-24 mosogató csaptelep nélkül, 33 hüvelykes hosszúság | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Emelet42 "33 "€4,483.74
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X mosogató csaptelep nélkül, 23 hüvelykes hosszúság | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Emelet43 "23 "€1,729.15
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Emelet43 "38.5 "€1,958.25
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Emelet43 "38.5 "€1,958.25
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X mosogató csaptelep nélkül, 54 hüvelykes hosszúság | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Emelet43 "54 "€2,487.55
ADVANCE TABCO FC1-2424-X mosogató csaptelep nélkül, 29 hüvelykes hosszúság | AA3TAB 11U363 FC1-2424-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Emelet43 "29 "€2,182.77
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X mosogató, rozsdamentes acél, 30 hüvelyk szélesség | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Emelet43 "50.5 "€3,603.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-1515 Mosogató mosogató rozsdamentes acél
€2,210.37 /Mértékegység