ADVANCE TABCO 7-PS-90 kézi mosogató Floor 15-1/4 hüvelyk hosszúság 17-1/4 hüvelyk szélesség | AC9YQD 3LMR3

ADVANCE TABCO 7-PS-90 kézi mosogató Flor 15-1 / 4 hüvelyk hosszúság 17-1 / 4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC9YQD Típus: 7-PS-90Kereszthivatkozás: 3LMR3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,428.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi mosogató
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashNem
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység5"
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete10 "x 14"
színekEzüst
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep működtetésePedál
befejezSzatén
Áramlási sebesség1.0 gpm
Nyomtáv20
Szerelési típusEmelet
Állomások száma1
Teljes magasság42 "
Teljes hossz15.25 "
Teljes szélesség17.25 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.2605
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADVANCE TABCO 7-PS-18 kézi mosogató, talapzatra szerelt talp, 14 x 16 hüvelykes F-To-B X 6 hüvelykes D tál | CD7NKK 7-PS-18€1,876.30
ADVANCE TABCO 7-PS-86 kézi mosogató, talapzatra szerelt talp, 20 x 16 hüvelyk F-To-B X 8 hüvelyk méret | CD7NMV 7-PS-86€2,126.82
ADVANCE TABCO 7-PS-91 kézi mosogató, talapzatra szerelt talp, 14 x 10 hüvelykes F-To-B X 5 hüvelykes D tál | CD7NMX 7-PS-91€3,267.15
ADVANCE TABCO 7-PS-95 kézi mosogató, talapzatra szerelt talp, 14 x 10 hüvelykes F-to-B X 5 hüvelykes D tál | CD7NMZ 7-PS-95€2,472.97
ADVANCE TABCO 7-PS-96 kézi mosogató, talapzatra szerelt talp, 14 x 10 hüvelykes F-to-B X 5 hüvelykes D tál | CD7NNA 7-PS-96€2,230.77
ADVANCE TABCO 7-PS-99 kézi mosogató, talapzatra szerelt talp, 14 x 10 hüvelykes F-to-B X 5 hüvelykes D tál | CD7NNB 7-PS-99€3,079.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-90 kézi mosogató Flor 15-1 / 4 hüvelyk hosszúság 17-1 / 4 hüvelyk szélesség
€2,428.07 /Mértékegység