Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 9002-0504 Adapter Bspp Jic-hez 1/2-20 1/4 hüvelyk-19 | AA7UUR 16P907

ADAPT-ALL 9002-0504 Adapter Bspp Jic-hez 1/2-20 1/4 Inch-19

Raktáron
Tétel: AA7UUR Modell: 9002-0504Kereszthivatkozás: 16P907
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
€17.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaEgyenes
BSPP menetméret1 / 4 "-19
befejezEzüst
SzerelőanyagHáromértékű króm
Hossz1.42 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1 / 2-20
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi BSPP - Férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
ADAPT-ALL 9002-0402 Adapter Bspp Jic-hez 7/16-20 1/8 Inch-28 | AA7UUN 16P904 9002-04021.22 "7 / 16-206000 PSI€15.92
ADAPT-ALL 9002-0404 Adapter Bspp To Jic 7/16-20 1/4 Inch-19 | AA7UUP 16P905 9002-04041.22 "7 / 16-206000 PSI€15.92
ADAPT-ALL 9002-0406 Adapter Bspp Jic-hez 7/16-20 3/8 Inch-19 | AA7UUQ 16P906 9002-04061.42 "7 / 16-206000 PSI€23.55
ADAPT-ALL 9002-0604 Adapter Bspp To Jic 9/16-18 1/4 Inch-19 | AA7UUT 16P908 9002-06041.43 "9 / 16-186000 PSI€15.40
ADAPT-ALL 9002-0606 Adapter Bspp To Jic 9/16-18 3/8 Inch-19 | AA7UUU 16P909 9002-06061.43 "9 / 16-186000 PSI€16.99
ADAPT-ALL 9002-0608 Adapter Bspp Jic-hez 9/16-18 1/2 Inch-14 | AA7UUV 16P910 9002-06081.6 "9 / 16-186000 PSI€30.95
ADAPT-ALL 9002-0806 Adapter Bspp Jic-hez 3/4-16 3/8 Inch-19 | AA7UUW 16P911 9002-08061.6 "3 / 4-166000 PSI€17.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 9002-0504 Adapter Bspp Jic-hez 1/2-20 1/4 Inch-19
€17.44 /Mértékegység