Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 8036-04-04 átalakító adapter sárgaréz 1/4 hüvelykes | AD6WXU 4CCN2

ADAPT-ALL 8036-04-04 Átalakító adapter sárgaréz 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6WXU Modell: 8036-04-04Kereszthivatkozás: 4CCN2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€40.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonverziós adapter
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMBSP x FNPT
Hex méret9 / 16 "
Hossz1.031 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.37 / 64 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200045
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
ADAPT-ALL 8036-02-02 átalakító adapter sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD6WXT 4CCN1 8036-02-0213 / 32 "1 3 / 64 "25 / 64 "1 / 8 "€26.58
ADAPT-ALL 8036-06-06 átalakító adapter sárgaréz 3/8 hüvelykes | AD6WXV 4CCN3 8036-06-0611 / 16 "1.031 "11 / 16 "3 / 8 "€55.08
ADAPT-ALL 8036-08-08 átalakító adapter sárgaréz 1/2 hüvelykes | AD6WXW 4CCN4 8036-08-0827 / 32 "1 43 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "€76.96
ADAPT-ALL 8036-12-12 átalakító adapter sárgaréz 3/4 hüvelykes | AD6WXX 4CCN5 8036-12-121-1 / 16 "1 15 / 16 "1 1 / 16 "3 / 4 "€176.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 8036-04-04 Átalakító adapter sárgaréz 1/4 hüvelykes
€40.09 /Mértékegység