Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 8010-04-04 Hex Bimbó Sárgaréz 1/4 hüvelyk Bsp x Npt | AD6WYQ 4CCR4

ADAPT-ALL 8010-04-04 Hatlapfejű réz, 1/4 hüvelykes Bsp x Npt

Raktáron
Tétel: AD6WYQ Modell: 8010-04-04Kereszthivatkozás: 4CCR4
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
€24.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex mellbimbó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMBSP
Hex méret11 / 16 "
Hossz1 29 / 64 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.45 / 64 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200045
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
ADAPT-ALL 8010-02-02 Hex Bimbó Sárgaréz 1/8 hüvelyk Bsp x Npt | AD6WYN 4CCR2 8010-02-029 / 16 "1 1 / 16 "37 / 64 "1 / 8 "€17.17
ADAPT-ALL 8010-04-02 Hatlapfejű réz 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AD6WYP 4CCR3 8010-04-0211 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"€25.11
ADAPT-ALL 8010-06-04 Hex mellbimbó sárgaréz 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AD6WYR 4CCR5 8010-06-0411 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 4"€30.24
ADAPT-ALL 8010-08-06 Hex mellbimbó sárgaréz 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AD6WYU 4CCR7 8010-08-0627 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "x 3 / 8"€46.95
ADAPT-ALL 8010-08-08 Hex Bimbó Sárgaréz 1/2 hüvelyk Bsp x Npt | AD6WYV 4CCR8 8010-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "€49.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 8010-04-04 Hatlapfejű réz, 1/4 hüvelykes Bsp x Npt
€24.31 /Mértékegység