Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 8008-08-08 Hatlapfejű konverziós mellbimbó sárgaréz 1/2 hüvelykes | AD6WXP 4CCL7

ADAPT-ALL 8008-08-08 Hatlapfejű átalakító csonk sárgaréz 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6WXP Modell: 8008-08-08Kereszthivatkozás: 4CCL7
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
€79.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex konverziós mellbimbó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x MBSP
Hex méret27 / 32 "
Hossz1 57 / 64 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.55 / 64 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200045
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
ADAPT-ALL 8008-02-02 Hatlapfejű konverziós mellbimbó sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD6WXL 4CCL4 8008-02-0213 / 32 "1 1 / 16 "13 / 32 "1 / 8 "€34.50
ADAPT-ALL 8008-04-04 Hatlapfejű konverziós mellbimbó sárgaréz 1/4 hüvelykes | AD6WXM 4CCL5 8008-04-049 / 16 "1 29 / 64 "9 / 16 "1 / 4 "€45.01
ADAPT-ALL 8008-06-06 Hatlapfejű konverziós mellbimbó sárgaréz 3/8 hüvelykes | AD6WXN 4CCL6 8008-06-0611 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "€57.78
ADAPT-ALL 8008-12-12 Hatlapfejű konverziós mellbimbó sárgaréz 3/4 hüvelykes | AD6WXQ 4CCL8 8008-12-121-1 / 16 "1 31 / 32 "1-3 / 64 "3 / 4 "€179.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 8008-08-08 Hatlapfejű átalakító csonk sárgaréz 1/2 hüvelykes
€79.24 /Mértékegység