Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 2069-2042 Adapter metrika Jic-hez 1-5/8-12 M42 x 2 | AA7UXM 16P972

ADAPT-ALL 2069-2042 Adapter metrika Jic-hez 1-5/8-12 M42 x 2

Raktáron
Tétel: AA7UXM Modell: 2069-2042Kereszthivatkozás: 16P972

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€257.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezEzüst
SzerelőanyagHáromértékű króm
Hossz2.6 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)13
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Metrikus menetméretM42X2
Menet típusaFérfi metrikus - férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307225000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
ADAPT-ALL 9069-0410 Adapter metrika Jic-hez 7/16-20 M10 x 1.0 | AA7UWV 16P956 9069-04101"7 / 16-206000 PSI€47.06
ADAPT-ALL 9069-0412 Adapter metrika Jic-hez 7/16-20 M12 x 1.5 | AA7UWW 16P957 9069-04121.2 "7 / 16-206000 PSI€51.98
ADAPT-ALL 9069-0414 Adapter metrika Jic-hez 7/16-20 M14 x 1.5 | AA7UWX 16P958 9069-04141.09 "7 / 16-206000 PSI€53.68
ADAPT-ALL 9069-0612 Adapter metrika Jic-hez 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWY 16P959 9069-06121.22 "9 / 16-186000 PSI€83.34
ADAPT-ALL 9069-0614 Adapter metrika Jic-hez 9/16-18 M14 x 1.5 | AA7UWZ 16P960 9069-06141.22 "9 / 16-186000 PSI€51.28
ADAPT-ALL 9069-0616 Adapter metrika Jic-hez 9/16-18 M16 x 1.5 | AA7UXA 16P961 9069-06161.22 "9 / 16-186000 PSI€59.50
ADAPT-ALL 9069-0816 Adapter metrika Jic-hez 3/4-16 M16 x 1.5 | AA7UXB 16P962 9069-08161.4 "3 / 4-166000 PSI€62.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 2069-2042 Adapter metrika Jic-hez 1-5/8-12 M42 x 2
€257.80 /Mértékegység