Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt közepes teljesítményű szatén króm | AB9QYK 2EUX2

ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt közepes teljesítményű szatén króm

Raktáron
Tétel: AB9QYK Modell: 4015-18-IBKereszthivatkozás: 2EUX2
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
€67.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavarok
kulcsközép-2-3/8" or 2-3/4"
Hengeregyetlen
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-3/4"
Elülső méret mérete1 "x 2-1 / 4"
Fokozat2
BillentyűzésIntelligens kulcs
Keyway típusaKW11
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz
Kulcsok száma2
Pins6
Biztonsági típusKözepesen igényes
Sztrájk Dim.1 "x 2-1 / 4"
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8301600000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKeyway típusakulcsközép-HengerAnyagSztrájk Dim.befejezAjtóvastagsághozFokozatÁr
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628Legjobb F2.75 "Dupla SFICSárgaréz2.75 "Szatén króm1-5 / 8 "- 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt HD szatén króm | AB9QYQ 2EUX8 MS1850S-310-313Schlage C.2.75 "-Sárgaréz2.75 "Szatén króm1-5 / 8 "- 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-350-628 Deadbolt, közepes teherbírású alumínium | AB9QYR 2EUX9 MS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"egyetlenAlumínium1 "x 2-1 / 4"Szatén alumínium1-3/8" to 1-3/4"2€132.60
ADAMS RITE MS1850S-350-313 Kulcsvezérlő zárócsavar Közepes teherbírású sárgaréz | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"egyetlenSárgaréz1 "x 2-1 / 4"Sárgaréz1-3/8" to 1-3/4"2€132.60
ADAMS RITE MS1850S-410-628 Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AB9QYU 2EUY2 MS1850S-410-628Legjobb F2.75 "Egyetlen SFICSárgaréz2.75 "Szatén króm1-5 / 8 "- 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Deadbolt HD szatén króm | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Schlage C.2.75 "egyetlenSárgaréz2.75 "Szatén króm1-5 / 8 "- 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628Legjobb F2.75 "Dupla SFICSárgaréz2.75 "Szatén króm1-5 / 8 "- 2"1€130.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt közepes teljesítményű szatén króm
€67.49 /Mértékegység