ADAM EQUIPMENT PT312-10 [AE403] Padlómérleg, Platform mérleg, Digitális mérleg kijelző | CH6RFH 54YN50

ADAM EQUIPMENT PT312-10 [AE403] Platform mérleg, Platform mérleg, Digitális mérleg kijelző

Raktáron
Cikkszám: CH6RFH Modell: PT312-10 [AE403]Kereszthivatkozás: 54YN50

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,357.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Elemek szükségesekIgen
Akkumulátor típusLezárt ólom-sav
test anyagaLágyacél
Kalibrációs tanúsítványNincs igazolás
színekKék
Vezetékhossz15 ft.
kijelzőDigitális
Kijelző típusaLCD
osztások1 kg/2 font.
FelületRS232
Teljes mélység47 1 / 4 "
Teljes magasság4 1 / 4 "
Teljes szélesség47 1 / 4 "
Plug TypeKét ág
ÁramforrásAkkumulátor/elektromos
Méret típusaPlatform padló
FelületLágyacél
Feszültség12V DC
A felületi mélység mérése47 1 / 4 "
Súlyú felületi szélesség47 1 / 4 "
Súly kapacitás10000 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135.45
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokTeljes mélységTeljes szélességA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességSúly kapacitásÁr
ADAM EQUIPMENT PT312-5 [AE403] Platform mérleg, Platform mérleg, Digitális mérleg kijelző | CH6RFJ 54YN51 PT312-5 [AE403]0.5 kg/1 font.47 1 / 4 "47 1 / 4 "47 1 / 4 "47 1 / 4 "5000 lbs.€2,334.63
ADAM EQUIPMENT PT315-5S [AE403] Padlómérleg, Platform mérleg, Digitális mérleg kijelző | CH6RFK 54YN65 PT315-5S [AE403]0.5 kg/1 font.59 1 / 8 "59 1 / 8 "59 1 / 8 "59 1 / 8 "5000 lbs.€5,188.06
ADAM EQUIPMENT PTM 500 {AE403} Platform mérleg, 1100 lb súlykapacitás, 29 7/8 hüvelykes mérési felületi mélység, digitális | CN8BQV 54YN42 PTM 500 {AE403}------€2,490.23
ADAM EQUIPMENT PT310-10 [AE403] Platform padlómérleg, 10000 lb Wt kapacitás, 39 3/8 hüvelyk szélességi felület Dp | CN8BQW 54YN67 PT310-10 [AE403]------€2,115.69
ADAM EQUIPMENT PT315-10 [AE403] Platform padlómérleg, 10000 lb Wt kapacitás, 59 1/8 hüvelyk szélességi felület Dp | CN8BQX 54YN68 PT315-10 [AE403]------€2,560.32
ADAM EQUIPMENT PT110 [AE403] Platform mérleg, 2500 Lb Súlykapacitás, 39 3/8 hüvelykes mérési felületi mélység, digitális | CN8BQY 54YN66 PT110 [AE403]------€2,028.24
ADAM EQUIPMENT PT112 [AE403] Platform mérleg, 2500 Lb Súlykapacitás, 47 1/4 hüvelykes mérési felületi mélység, digitális | CN8BQZ 54YN49 PT112 [AE403]------€2,353.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT312-10 [AE403] Platform mérleg, Platform mérleg, Digitális mérleg kijelző
€2,357.84 /Mértékegység