ADAM EQUIPMENT LAB 84e analitikai mérleg, 80 g kapacitás, 0.0001 g beosztás | CN8BQR 61KJ51

ADAM EQUIPMENT LAB 84e Analytical Balance, 80 g Capacity, 0.0001 g Scale Graduations

Raktáron
Cikkszám: CN8BQR Modell: LAB 84eKereszthivatkozás: 61KJ51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,961.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenleg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

A rengeteg szolgáltatással és funkcióval rendelkező Luna analitikai mérlegek az alapszintű és az összetett alkalmazásokhoz is alkalmasak. A Luna stílusos LCD-je nagy, 24 mm-es számjegyeket tartalmaz fekete háttéren. A többnyelvű szövegképesség miatt a Luna ideális a különböző régiókban élő felhasználók számára.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ADAM EQUIPMENT CQT 2601 kompakt asztali mérleg, 2, 600 G kapacitás, 0.0002 Lb-0.1 G-0.0001 Kg Scale Beosztások | CN8BRC 3JKJ2 2601 CQTKompakt padmérleg€627.16
ADAM EQUIPMENT CQT 251 kompakt asztali mérleg, 250 G kapacitás, 0.0002 Lb-0.1 G-0.0001 Kg Scale Beosztások | CN8BRD 3JKH5 251 CQTKompakt padmérleg€264.47
ADAM EQUIPMENT CQT 601 Kompakt asztali mérleg, 600 G kapacitás, 0.0002 Lb-0.1 G-0.0001 Kg mérleg Beosztások | CN8BRE 3JKH7 601 CQTKompakt padmérleg€368.30
ADAM EQUIPMENT CQT 1501 kompakt asztali mérleg, 1 500 G kapacitás, 0.0002 Lb-0.1 G-0.0001 Kg mérleg beosztások | CN8BRF 3JKH9 1501 CQTKompakt padmérleg€515.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT LAB 84e Analytical Balance, 80 g Capacity, 0.0001 g Scale Graduations
€2,961.64 /Mértékegység