Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAM EQUIPMENT 1120015779 hőnyomtató, 4 3/4 hüvelykes teljes szélesség, 4 hüvelykes teljes magasság | CN2TCX 1120011156 / 19YN78

ADAM EQUIPMENT 1120015779 hőnyomtató, 4 3/4 hüvelykes teljes szélesség, 4 hüvelykes teljes magasság

Raktáron
Cikkszám: CN2TCX Típus: 1120015779Keresztszám: 1120011156 / 19YN78
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
€913.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermikus nyomtató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.801

Termék részletek:

A general purpose thermal roll printer, the ATP2 is ideal for use with most balances and scales. Designed to be efficient and compact, the printer occupies minimal space on a bench or tabletop. Operation is simple, with an on/off switch, paper feed button and two LED indicators. Ideal for printing applications, the ATP2 is able to perform a variety of other commands, such as setting tabs, spacing and carriage return. Users can specify absolute position, select or disable double width, and designate line feed. The printer is preset to work with the default RS-232 interface on Adam balances, but adapts easily to work with other equipment.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT 1120015779 hőnyomtató, 4 3/4 hüvelykes teljes szélesség, 4 hüvelykes teljes magasság
€913.73 /Mértékegység