ACUITY LITHONIA FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL gőztömör rögzítés T8 34w 120-277v | AB8VQU 29NV67

LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL gőztömör rögzítés T8 34w 120-277v

Tétel: AB8VQU Modell: FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCLKereszthivatkozás: 29NV67
€245.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzzáró rögzítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 foktól 25 fokig
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus programindítás
Lámpatest típusaIpari
Lámpatest teljesítménye34W
Magasság4.75 "
Ház befejezéseFényes, sült fehér zománc
Ház anyagaÜveggyapot
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaT8
Lámpa Watts17
Hossz28 "
Objektív típusaPolikarbonát
Felszerelésfelületi
PótlencseBMPCL
Feszültség120 a 277
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.08
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)72.9
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9405103000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Alacsony profilú zárt és tömített ipari
    • Almárka: Lithonia

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa WattsLámpatest teljesítményeMagasságHosszObjektív típusaFelszerelésFeszültségSzélességÁr
ACUITY LITHONIA VC150I M12 gőztömör lámpatest, 150 Watt | AC3APH 2PYJ1 VC150I M121501504.5 "9"Tiszta üveggömbMennyezet1204.5 "€68.87
ACUITY LITHONIA VP150I M12 gőztömör rögzítés, ind, 150 W medál | AC3APK 2PYJ6 VP150I M121501504.5 "9.875 "Tiszta üveggömbLógos1204.5 "-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA VW150I M12 gőztömör rögzítésű izzólámpa 150 W fal | AC3APL 2PYK2 VW150I M121501507.25 "10 "Tiszta üveggömbFal1204.5 "€99.69
ACUITY LITHONIA VW42L M6 gőztömör rögzítés Cfl 42 W fal | AC3APM 2PYK5 VW42L M642428.75 "11.875 "Tiszta üveggömbFal1205.75 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL gőztömör rögzítés T8 34w 120-277v
€245.65 /Mértékegység