Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA DLL480 1.5 CUL JU Led Photocontrol Button 480v 0.5w | AF7DCR 20VE60

LITHONIA LIGHTING DLL480 1.5 CUL JU Led Photocontrol gomb 480v 0.5w

Raktáron
Tétel: AF7DCR Modell: DLL480 1.5 CUL JUKereszthivatkozás: 20VE60
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
€120.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED Photocontrol gomb
színekSárga
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység2-9 / 16 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki2.25
Lábgyertyák be1.5
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz3.25 "
Max. Előtéterősítők15
Max. Izzó erősítők8.3
Max. Teljesítmény1000
FelszerelésFordítózár
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség480 VAC
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536507000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED-es világítótestek, amelyek szürkülettől hajnalig vezérlést igényelnek

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFeszültségÁr
ACUITY LITHONIA DLL127 1.5 U Led Photocontrol Button 120 - 277V 0.5W | AF7DCQ 20VE59 DLL127 1.5 UZöld120-277 VAC€111.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING DLL480 1.5 CUL JU Led Photocontrol gomb 480v 0.5w
€120.36 /Mértékegység