ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 Feet 3500k | AD6QTG 48H440

LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 Feet 3500k

Raktáron
Tétel: AD6QTG Típus: 2GTL2 LP835Kereszthivatkozás: 48H440

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€359.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED süllyesztett Troffer
Színhőmérséklet.3500K
CRI84
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság3.25 "
LED cseréjeU-Bend
Hossz24 "
Lumens3700
Lumen / Watt84
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-20-104 F fok
Feszültség120 a 277
5 év
Watts39
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.87
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód9405103000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellWattsSzínhőmérséklet.CRISzélességMagasságLED cseréjeLumensLumen / WattÁr
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k | AC8AHQ 39F136 2ALL4 48L EZ1 LP835 N10050.023500K8248 "3.75 "3 Lámpa LFL488597.67€702.79
ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k | AC8AHR 39F137 2ALL2 40L EZ1 LP835 N10037.23500K8224 "3.75 "U-Bend3735100.4€762.24
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k | AC8AHT 39F138 2ALL4 48L EZ1 LP840 N10050.024000K8248 "3.75 "3 Lámpa LFL5073101.42€672.65
ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k | AC8AHU 39F139 2ALL2 40L EZ1 LP840 N10037.24000K8224 "3.75 "U-Bend3792.4101.95€650.94
ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 Feet 4000k | AD6QTH 48H441 2GTL2 LP840394000K8024 "3.25 "U-Bend370084€338.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 Feet 3500k
€359.95 /Mértékegység