ACUITY LITHONIA 2GTL 4 72L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 71w 120-277v | AF6MZB 19YR24

LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 72L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 71w 120-277v

Raktáron
Cikkszám: AF6MZB Típus: 2GTL 4 72L EZ1 LP835Kereszthivatkozás: 19YR24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€482.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED süllyesztett Troffer
Színhőmérséklet.3500K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság3.25 "
LED cseréje4 Lámpa LFL
Hossz48 "
Lumens7200
Lumen / Watt94
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 104 fok F között
Feszültség120-277 VAC
5 év
Watts71
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.19
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9405103000

Termékváltozatok

TermékekModell Színhőmérséklet.CRIWattsLED cseréjeLumensLumen / WattTemp. HatótávolságÁr
ACUITY LITHONIA 2GTL4 LP835 Led Troffer 2 x 4 Feet 3500k | AD6QTE 48H438 2GTL4 LP8355 év3500K82392 Lámpa LFL400093-20-104 F fok€383.44
ACUITY LITHONIA 2GTL4 LP840 Led Troffer 2 x 4 Feet 4000k | AD6QTF 48H439 2GTL4 LP8405 év4000K80392 Lámpa LFL400097-20-104 F fok€312.94
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 32w 120-277v | AF6MYJ 19YR06 2GTL 4 30L EZ1 LP8355 év3500K82322 Lámpa LFL3000960 fok és 104 fok F között€295.66
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP840 Led süllyesztett Troffer 4000k 32w 120-277v | AF6MYK 19YR07 2GTL 4 30L EZ1 LP8405 év4000K82322 Lámpa LFL3000960 fok és 104 fok F között€288.26
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 48L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 51w 120-277v | AF6MYX 19YR20 2GTL 4 48L EZ1 LP8355 év3500K82513 Lámpa LFL4800940 fok és 104 fok F között€403.51
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 48L EZ1 LP840 Led süllyesztett Troffer 4000k 51w 120-277v | AF6MYY 19YR21 2GTL 4 48L EZ1 LP8405 év4000K82513 Lámpa LFL4800940 fok és 104 fok F között€336.67
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 60L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 59w 120-277v | AF6MYZ 19YR22 2GTL 4 60L EZ1 LP8355 év3500K82594 Lámpa LFL6000940 fok és 104 fok F között€387.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 72L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 71w 120-277v
€482.33 /Mértékegység