Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACROVYN BG30CAP479N végsapka, Cappuccino, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 hüvelyk Méret | CF2HXQ 55LZ74

ACROVYN BG30CAP479N végsapka, cappuccino, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 hüvelykes méret

Raktáron
Cikkszám: CF2HXQ Típus: BG30CAP479NKereszthivatkozás: 55LZ74

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró sapka
színekCappuccino
Magasság2-3 / 4 "
Hossz1-13 / 16 "
AnyagAcrovyn
Vastagság5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHossztípusÁr
ACROVYN HRB20CAPL410N bal oldali zárósapka, ütésálló, ezüst | CE9YKR 55LU55 HRB20CAPL410NEzüst--Ütésálló€85.55
ACROVYN HRB20CAPL314N bal oldali végsapka, ütésálló, Ozark | CE9YKT 55LU32 HRB20CAPL314NOzark--Ütésálló€62.25
ACROVYN HRB20CAPL108N bal oldali zárósapka, ütésálló, fekete | CE9YKY 55LU48 HRB20CAPL108NFekete--Ütésálló€62.25
ACROVYN HRB20CAPL920N bal oldali zárósapka, ütésálló, mandula | CE9YLA 55LU16 HRB20CAPL920NMandula--Ütésálló€62.25
ACROVYN BG10CAP949N végsapka, fehér, 2 x 10 x 5/64 hüvelykes méret | CF2HMR 55LX05 BG10CAP949Nfehér10 "2"-€15.33
ACROVYN SCR80MCAP949N végsapka, fehér, 1-3/8 x 8 x 5/64 hüvelykes méret | CF2HMT 55LW98 SCR80MCAP949Nfehér8"1-3 / 8 "-€19.67
ACROVYN BG30CAP949N végsapka, fehér, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 hüvelykes méret | CF2HMU 55LX11 BG30CAP949Nfehér2-3 / 4 "1-13 / 16 "-€10.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACROVYN BG30CAP479N végsapka, cappuccino, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 hüvelykes méret
€10.33 /Mértékegység