ACME ELECTRIC TB1000B014 Ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120 X 240V, 1 kVA | CD7JFZ

ACME ELECTRIC TB1000B014 ipari vezérlő transzformátor, 240 x 480/120 x 240 V, 1 kVA

Tétel: CD7JFZ Típus: TB1000B014
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság7"
Hossz4.48 "
Elsődleges feszültség240 X 480 V
Másodlagos feszültség120 X 240 V
Szélesség5.25 "

Termék részletek:

    • 240 X 480 V elsődleges feszültség, 120 X 240 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszElsődleges feszültségMásodlagos feszültségSzélességÁr
ACME ELECTRIC TB350B003F2 ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/120 X 240 V, 0.350 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk, beépített | CD7HXC TB350B003F24.75 "5.775 "120 X 240 V120 X 240 V4.5 "€142.90
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B001 ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA | CD7HYF TB500B0015.45 "4.64 "120 X 240 V12 / 24V5.25 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B001F2 ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk, beépített | CD7HYH TB500B001F25.45 "5.95 "120 X 240 V12 / 24V5.25 "€183.95
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B003 ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA | CD7HYJ TB500B0036.11 "4.63 "120 X 240 V120 X 240 V5.25 "€172.03
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B003F2 ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk, beépített | CD7HYK TB500B003F26.11 "6.515 "120 X 240 V120 X 240 V5.25 "€186.16
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB50A001 ipari vezérlőtranszformátor, 0.050 kVA | CD7HZH TB50A0013.78 "2.72 "120 X 240 V12 / 24V3"-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB50A001F2 ipari vezérlőtranszformátor, 0.050 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk, beépített | CD7HZK TB50A001F23.78 "4.03 "120 X 240 V12 / 24V3"€67.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC TB1000B014 ipari vezérlő transzformátor, 240 x 480/120 x 240 V, 1 kVA