Accuride C 9301-36D fiókos csúszda, lágy bezárási 36 hüvelyk hosszú, 2 | csomag | AD8KPF 4KTA5

ACCURIDE C 9301-36D fiókcsúszda, lágyan záródó, 36 hüvelyk hosszú, 2 db

Raktáron
Tétel: AD8KPF Modell: C 9301-36DKeresztszám: 4KTA5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€422.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz36 "
Záró típusPuha bezárás
színekEzüst
Leválasztási módszerNem bontja
Hosszabbított60 "
Bővítmény típusaTele
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 13 / 16 "
Terhelhetőség600 font
AnyagAcél
Max. Fiók szélessége42 "
Szerelési típusOldalsó, lapos vagy konzolos
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként500 font
Oldaltér0.75 "
Utazás hossza36 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6895
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8302423015
Származási országMX

Termék részletek:

    • Lapos rögzítésű teher sapka. páronként (150 font)
    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)
    • Járműre szerelhető teher sapka. páronként (300 font)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszTerhelhetőségAnyagbefejezPkg. Menny.Ár
Accuride C 9301-18d fiókos csúszda, lágy bezárás 18 hüvelyk hosszú, 2 | csomag | AD8KNL 4KRZ6 C 9301-18D18 "600 fontAcélHorganyzott2€247.89
Accuride C 9301-24D fiókos csúszda, lágy bezárás 24 hüvelyk hosszú, 2 | csomag | Ad8knm 4KRZ9 C 9301-24D24 "600 fontAcélHorganyzott2€290.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE C 9301-36D fiókcsúszda, lágyan záródó, 36 hüvelyk hosszú, 2 db
€422.10 /csomag