Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT ZSS616M4X12 Aljzatfejű csavar, 12 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, 316H5 fokozat | CG6LYL 484Z35

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X12 aljzatfejű csavar, 12 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Cikk: CG6LYL Típus: ZSS616M4X12Kereszthivatkozás: 484Z35
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
€24.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4x0.7
Meghajtó mérete3 mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.7 mm
Fejmagasság4.0 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz12 "
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz12 mm
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X12 aljzatfejű csavar, 12 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, 316H5 fokozat
€24.56 /Mértékegység