Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C32 Socket Head Cap Screw, 2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXV 484Z19

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C32 foglalatos fejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LXV Modell: ZSS61614C32Kereszthivatkozás: 484Z19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz2"
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.013
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C32 foglalatos fejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 316H5 fokozat
€27.81 /Mértékegység