Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT ZSQ60138C32 Aljzatfejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat | CG6LWJ 485A26

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C32 foglalatos fejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LWJ Modell: ZSQ60138C32Kereszthivatkozás: 485A26

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet alakú aljzat
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.625 "
Fejmagasság0.5625 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz2"
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Min. Menethossz2 in
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.032
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C32 foglalatos fejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat
€46.50 /Mértékegység