Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C16 Socket Head Cap Screw, 1 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LWE 485A22

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C16 foglalatos fejű csavar, 1 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LWE Modell: ZSQ60138C16Kereszthivatkozás: 485A22

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€36.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet alakú aljzat
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.625 "
Fejmagasság0.5625 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz1"
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0189
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C16 foglalatos fejű csavar, 1 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat
€36.98 /Mértékegység