Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60112C24 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LVT 485A29

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60112C24 foglalatos fejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LVT Modell: ZSQ60112C24Kereszthivatkozás: 485A29
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
€73.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet alakú aljzat
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.75 "
Fejmagasság0.75 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz1 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60112C24 foglalatos fejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat
€73.60 /Mértékegység