Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0712 Vállcsavar cink 1/2 X 1 7/16 hüvelyk, 2PK | AA9YUT 1JUF7

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0712 horganyzott vállcsavar 1/2 x 1 7/16 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YUT Modell: Z0712Kereszthivatkozás: 1JUF7
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
€19.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete3 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head StyleHex
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság57,000 psi
Rockwell KeménységB68 – B71
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz1.437 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1148
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158069
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0712 horganyzott vállcsavar 1/2 x 1 7/16 hüvelykes, 2PK
€19.09 /csomag