Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2DMC8 alátét hosszabbító azonosító 0.473 hüvelyk - 25 db | AB9JWN

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2DMC8 alátét hossztartó azonosító 0.473 hüvelyk - 25 db

Raktáron
Cikkszám: AB9JWN Modell: 2DMC8
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
€48.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlátétlemez
Belül Dia.0.473 "
Hosszúság tolerancia-0 / + 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.0.616 "
Rockwell KeménységB80
Csavar méret1 / 2 "
Szakítószilárdság70,000 psi
Vastagság0.03 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típushosszabbító
Szélesség tűrés+/- 0.002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vállméret (5/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Csavar méretVastagságVastagsági toleranciaPkg. Menny.Ár
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2DMA4 alátét hosszabbító azonosító 0.171 hüvelyk - 50 db | AB9JVZ 2DMA40.171 "0.241 "#100.005 "+/- 0.0005 "50€54.32
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2DMA5 alátét hosszabbító azonosító 0.171 hüvelyk - 50 db | AB9JWA 2DMA50.171 "0.241 "#100.016 "+/- 0.001 "50€55.96
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT 2DMA6 alátét hosszabbító azonosító 0.171 hüvelyk - 50 db | AB9JWB 2DMA60.171 "0.241 "#100.03 "+/- 0.003 "50€62.05
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2DMA7 alátét hosszabbító azonosító 0.234 hüvelyk - 50 db | AB9JWC 2DMA70.234 "0.303 "1 / 4 "0.005 "+/- 0.0005 "50€53.71
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2DMA8 alátét hosszabbító azonosító 0.234 hüvelyk - 50 db | AB9JWD 2DMA80.234 "0.303 "1 / 4 "0.016 "+/- 0.001 "50€47.35
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2DMA9 alátét hosszabbító azonosító 0.234 hüvelyk - 50 db | AB9JWE 2DMA90.234 "0.303 "1 / 4 "0.03 "+/- 0.003 "50€58.76
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT 2DMC1 alátét hosszabbító azonosító 0.289 hüvelyk - 50 db | AB9JWF 2DMC10.289 "0.365 "5 / 16 "0.005 "+/- 0.0005 "50€54.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2DMC8 alátét hossztartó azonosító 0.473 hüvelyk - 25 db
€48.36 /csomag