Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKCUFORM JELEK TAR704 tekercses ellenőrző címke 6.25 x 3 - 100 darabos csomag | AD4TNG 43Z222

ACCUFORM SIGNS TAR704 ellenőrző címke tekercsben 6.25 x 3 - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4TNG Modell: TAR704Kereszthivatkozás: 43Z222

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€109.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrző címke a tekercs alapján
tömítőgyűrűEgyik sem
Magasság6.25 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete sárga
Anyag10 millió PF Cardstock
Fordított oldalsó legendaA vizsgálati jegyzőkönyv aláírása előtt gondosan ellenőrizze az egységet
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)19.37
Hajószélesség (cm)19.37
HS-kód3902100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelmagyarázat / háttérszínFordított oldalsó legendaÁr
AKCUFORM JELEK TAR702 tekercses ellenőrző címke 6.25 x 3 - 100 darabos csomag | AD4TNC 43Z218 TAR702Fekete-fehér; Fehér / ZöldA vizsgálati kártya aláírása előtt gondosan ellenőrizze ezt az egységet€72.32
PONTOS JELEK TAR738 ellenőrző címke tekercs szerint 6.25 x 3 - 250 darabos csomag | AD4TND 43Z219 TAR738Fekete-fehér; Fehér / ZöldA vizsgálati kártya aláírása előtt gondosan ellenőrizze ezt az egységet€213.40
PONTOS JELEK TAR710 ellenőrző cédula tekercs szerint 6.25 x 3 - 100 darabos csomag | AD4TNE 43Z220 TAR710Fekete-fehér; Fehér pirosTűzoltó készülék újratöltési és ellenőrzési nyilvántartása€108.40
PONTOS JELEK TAR740 tekercses ellenőrző címke 6.25 x 3 - 250 darabos csomag | AD4TNF 43Z221 TAR740Fekete-fehér; Fehér pirosTűzoltó készülék újratöltési és ellenőrzési nyilvántartása€228.12
PONTOS JELEK TAR722 tekercses ellenőrző címke 6.25 x 3 - 250 darabos csomag | AD4TNH 43Z223 TAR722Fekete sárgaA vizsgálati jegyzőkönyv aláírása előtt gondosan ellenőrizze az egységet€251.18
PONTOS JELEK TAR708 tekercses ellenőrző címke 6.25 x 3 - 100 darabos csomag AD4TNN 43Z228 TAR708Black / WhiteEllenőrzési jegyzőkönyv€102.87
PONTOS JELEK TAR728 tekercses ellenőrző címke 6.25 x 3 - 250 darabos csomag | AD4TNP 43Z229 TAR728Black / WhiteEllenőrzési jegyzőkönyv€217.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR704 ellenőrző címke tekercsben 6.25 x 3 - 100 db-os csomag
€109.11 /Mértékegység