Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCUFORM SIGNS MHZW11PSC Nem veszélyes hulladék címke fehér/zöld - 100 db-os csomag | AF4XPH 9NWK3

ACCUFORM SIGNS MHZW11PSC nem veszélyes hulladék címke fehér/zöld – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4XPH Típus: MHZW11PSCKereszthivatkozás: 9NWK3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem veszélyes hulladék címke
Magasság6"
Jelmagyarázat / háttérszínFehér / zöld
AnyagÖntapadó papír
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód4821104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételJelmagyarázat / háttérszínAnyagSzélességÁr
PONTOS JELEK MHZW27PSP Veszélyes hulladék címke 6 hüvelyk szélesség - 25 darabos csomag | AF3XTE 8EKN1 MHZW27PSP6"Veszélyes hulladék címkePiros sárgaÖntapadó papír6"€30.49
PONTOS JELEK MHZW22PSP Veszélyes hulladék címke 6-1 / 2 hüvelyk H - 25 csomag | AF3XTF 8EKN2 MHZW22PSP6.5 "Veszélyes hulladék címkePiros sárgaPapír10.88 "€32.77
PONTOS JELEK MHZW15PSP Veszélyes hulladék címke 4 hüvelyk H - 25 darabos csomag | AF3XTL 8EL76 MHZW15PSP4"Veszélyes hulladék címkeFehér / pirosÖntapadó papír6"€18.59
PONTOS JELEK MHZW15EVP Veszélyes hulladék címke 4 hüvelyk H - 25 csomag | AF3XTM 8EL77 MHZW15EVP4"Veszélyes hulladék címkeFehér / pirosÖntapadó vinil6"€29.97
PONTOS JELEK MHZW20PSC Veszélyes hulladék címke piros / sárga - 100 darabos csomag | AF3XTY 8EM95 MHZW20PSC6"Veszélyes hulladék címkePiros sárgaÖntapadó papír6"€46.80
PONTOS JELEK MHZW30PSC Veszélyes hulladék címke fehér / fekete - 100 darabos csomag | AF3XZZ 8EWZ5 MHZW30PSC6"Veszélyes hulladék címkeFehér / feketeÖntapadó papír6"€47.65
PONTOS JELEK MHZW30PSL Veszélyes hulladék címke 6 hüvelyk szélesség - 250 darabos csomag | AF3YAQ 8EXD4 MHZW30PSL6"Veszélyes hulladék címkeFehér / feketeÖntapadó papír6"€99.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCUFORM SIGNS MHZW11PSC nem veszélyes hulladék címke fehér/zöld – 100 db-os csomag
€46.80 /Mértékegység