Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 5210-01-139-7444 Mérőszalag 25 láb hosszúság x 1 hüvelyk szélesség Acél | AH4VUM 35MT19

ABILITY ONE 5210-01-139-7444 Mérőszalag 25 láb hosszúság x 1 hüvelyk szélesség acél

Raktáron
Tétel: AH4VUM Modell: 5210-01-139-7444Kereszthivatkozás: 35MT19

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€62.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatSzűrő kikapcsolása
Kés színSárga
Penge hossza25 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége1"
A tok színeFekete
Case MaterialABS
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft.
osztások1/32 "Első 6", utána 1/16 "
Zárás típusaCsúszik
Mérés típusaSAE / metrikus
kiemelkedő7 ft.
Stud jelölésekNem
Tipp stílus2 szegecs horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérőszalag termékcsoportosítás: Mérőszalagok
    • Visszatekerés típusa: Automatikus

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 5210-01-139-7444 Mérőszalag 25 láb hosszúság x 1 hüvelyk szélesség acél
€62.21 /Mértékegység