Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 5110-00-293-9199 Többcélú egyenes olló 7 hüvelykes hosszúságban | AF8YJP 29JL74

ABILITY ONE 5110-00-293-9199 Többcélú egyenes olló, 7 hüvelyk L

Raktáron
Tétel: AF8YJP Modell: 5110-00-293-9199Kereszthivatkozás: 29JL74
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
€35.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlló
ÁllíthatóNem
Penge anyagRozsdamentes acél
ÉlvonalbeliKés
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaGyűrű és megnövelt íj
FogantyúNikkel krómozott
Fogantyú stílusEgyenes
Bal / jobb kézJobb kéz
Vágás hossza3"
Teljes hossz7"
Elsődleges alkalmazásTöbbcélú
Tipp alakjaéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8213006000

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtFogantyú kialakításaFogantyúBal / jobb kézVágás hosszaTeljes hosszÁr
ABILITY ONE 5110-01-241-4373 Többcélú olló, kétkezes | AF8YJL 29JL71 5110-01-241 4373-Narancs / SzürkeErgonomikus gyűrű és megnövelt íjGumiKétkezes3.625 "8.25 "€14.27
ABILITY ONE 5110-01-241-4371 Többcélú olló, kétkezes | AF8YJM 29JL72 5110-01-241 4371-Narancs / SzürkeErgonomikus gyűrű és megnövelt íjGumiKétkezes3.625 "8.25 "€17.17
ABILITY ONE 5110-00-161-6912 Többcélú olló, kétkezes | AF8YJN 29JL73 5110-00-161 6912-FeketeGyűrű és megnövelt íjNikkel krómozottKétkezes4.625 "9"€47.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 5110-00-293-9199 Többcélú egyenes olló, 7 hüvelyk L
€35.49 /Mértékegység