ABILITY ONE 3920-00-NIB-0003 Steel General Purpose Hand Truck, 300 lb Load Capacity, 14 Inch x 7 Inch, Flat-Free | CN7YJT 487V29

ABILITY ONE 3920-00-NIB-0003 Steel General Purpose Hand Truck, 300 lb Load Capacity, 14 Inch x 7 Inch, Flat-Free

Raktáron
Tétel: CN7YJT Modell: 3920-00-NIB-0003Kereszthivatkozás: 487V29

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€187.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ABILITY ONE 3920-00-NIB-0004 Steel General Purpose Hand Truck, 600 lb Load Capacity, 14 Inch x 7 Inch, Flat Back | CN7YJU 487V30 3920-00-NIB-0004€303.86
ABILITY ONE 3920-00-NIB-0002 Steel General Purpose Hand Truck, 600 lb Load Capacity, 14 Inch x 7 Inch, Flat-Free | CN7YJV 487V28 3920-00-NIB-0002€328.33
ABILITY ONE 3920-00-NIB-0001 Steel General Purpose Hand Truck, 600 lb Load Capacity, 14 Inch x 7 Inch, Flat-Free | CN7YJW 487V27 3920-00-NIB-0001€303.82
ABILITY ONE 3920-00-NIB-0005 Steel General Purpose Hand Truck, 700 lb Load Capacity, 14 Inch x 7 Inch, Pneumatic | CN7YJX 487V31 3920-00-NIB-0005€405.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 3920-00-NIB-0003 Steel General Purpose Hand Truck, 300 lb Load Capacity, 14 Inch x 7 Inch, Flat-Free
€187.11 /Mértékegység