Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722310 csatornafúvóka mérete 6.5 5000 Psi | AC8JEF 3ANU5

A.R. NORTH AMERICA AL0124722310 Csatornafúvóka mérete 6.5 5000 Psi

Raktáron
Tétel: AC8JEF Modell: AL0124722310Kereszthivatkozás: 3ANU5
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
€112.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornafúvóka
GPM @ 1000 PSI3.25
GPM @ 1500 PSI3.98
GPM @ 2000 PSI4.6
GPM @ 2500 PSI5.14
GPM @ 3000 PSI5.63
GPM @ 3500 PSI6.08
GPM @ 4000 PSI6.5
GPM @ 5000 PSI7.27
GPM @ 800 PSI2.91
Beömlőnyílás3/8 "(F) NPT
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás5000 psi
Fúvóka mérete6.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8424909080
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIBeömlőnyílásFúvóka méreteGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722250 Csatornafúvóka mérete 4.5 5000 Psi | AC8JEA 3ANT9 AL01247222502.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€56.30
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722260 Csatornafúvóka mérete 5.5 5000 Psi | AC8JEB 3ANU1 AL01247222602.462.753.371/4 "(F) NPT5.53.894.354.76€56.30
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722270 Csatornafúvóka mérete 6.5 5000 Psi | AC8JEC 3ANU2 AL01247222702.913.253.981/4 "(F) NPT6.54.65.145.63€56.30
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722280 csatornafúvóka 4 5000 Psi | AC8JED 3ANU3 AL01247222801.7922.453/8 "(F) NPT42.833.163.46€112.05
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722300 Csatornafúvóka mérete 5.5 5000 Psi | AC8JEE 3ANU4 AL01247223002.462.753.373/8 "(F) NPT5.53.894.354.76€112.05
AR NORTH AMERICA AL0124722330 Csatornafúvóka mérete 8.5 5000 Psi | AC8JEG 3ANU6 AL01247223303.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36€155.26
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722360 csatornafúvóka 12 3/8 (f) npt5000 Psi | AC8JEH 3ANU7 AL01247223605.3767.353/8 "(F) NPT128.499.4910.39€155.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722310 Csatornafúvóka mérete 6.5 5000 Psi
€112.05 /Mértékegység