80/20 45-4590-6M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, alumínium, átlátszó | AE4FFF 5JTA5

80/20 45-4590-6M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, alumínium, átlátszó

Tétel: AE4FFF Modell: 45-4590-6MKereszthivatkozás: 5JTA5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,033.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.10mm
színekSzűrő kikapcsolása
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság90mm
Hossz6m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi pillanat - IX104.2072 cm4
Tehetetlenségi pillanat – IY25.2637 cm4
Slot Width10.13mm
Felszíni terület12.615 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft2.416 font
Szélesség45mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.57
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)600
Hajószélesség (cm)9
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFolyáshatárTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 45-4590-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó | AE4FBH 5JRY2 45-4590-4M4m45mm90mm241.1 N/nm104.2072 cm425.2637 cm4€569.67
ajánlatkérés
80/20 45-4590-3M T-nyílású keretrendszer | CN2QPX 45-4590-4M / 5JRY2 45-4590-3M------€647.76
80/20 45-4590-6.05M T-nyílású keretrendszer | CN2QPY 45-4590-6M / 5JTA5 45-4590-6.05M------€956.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 45-4590-6M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, alumínium, átlátszó
€1,033.96 /Mértékegység