Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4303-FEKETE belső saroktartó, 4 lyuk, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 hüvelyk, alumínium | AF8ZVR 29PA13

80/20 4303-FEKETE belső saroktartó, 4 lyuk, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 hüvelyk, alumínium

Raktáron
Tétel: AF8ZVR Modell: 4303-BLACKKereszthivatkozás: 29PA13
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
€15.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó
színekFekete
A méret1.5 "
B mérete1.5 "
C. mérete0.25 "
D dimenzió0.75 "
E méret0.656 "
F méret1.5 "
G dimension2.81 "
H méret0.328 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Szélesség568778 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7610900050

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagÁr
80/20 4302-FEKETE belső saroktartó, 2 lyuk, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 hüvelyk, alumínium | AF8ZVF 29PA03 4302-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Alumínium€11.18
80/20 4301-FEKETE belső saroktartó, 4 lyukú, alumínium, fekete | AF8ZVG 29PA04 4301-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Alumínium€16.35
80/20 4304-FEKETE belső saroktartó, 8 lyuk, 3 x 2-13/16 x 3 hüvelyk, alumínium, fekete | AF8ZVK 29PA07 4304-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Alumínium€23.53
80/20 4375-FEKETE belső saroktartó, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 hüvelyk, alumínium, fekete | AF8ZVN 29PA10 4375-BLACK3"1.5 "0.25 "6105-T5Alumínium€22.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4303-FEKETE belső saroktartó, 4 lyuk, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 hüvelyk, alumínium
€15.03 /Mértékegység