Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4115 belső saroktartó, 4 lyuk, 2 x 7/8 x 2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AC3BPV 2RCW4

80/20 4115 belső saroktartó, 4 lyuk, 2 x 7/8 x 2 hüvelyk, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BPV Típus: 4115Kereszthivatkozás: 2RCW4
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
€13.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 4-lyukú
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2"
B mérete2"
C. mérete0.188 "
D dimenzió0.5 "
E méret0.438 "
F méret1"
G dimension0.875 "
H méret0.281 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7604291000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteF méretFokozatbefejezÁr
80/20 4301 belső saroktartó, 4 lyuk, 3 x 1-5/16 x 3 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BPW 2RCW5 43013"3"1.5 "6105-T5anodize€14.24
80/20 25-4115 Belső saroktartó, 4 lyuk, 50 mm x 22 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYB 5JRN7 25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5anodize€12.45
80/20 40-4301 Belső saroktartó, 4 lyuk, 80 mm x 36 mm x 80 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYL 5JRP6 40-430180 mm80mm40 mm6105-T5anodize€11.57
80/20 25-4113 Belső saroktartó, 4 lyuk, 25 mm x 47 mm x 25 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZU 5JRU6 25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5anodize€13.67
80/20 40-4303 Belső saroktartó, 4 lyuk, 40 mm x 76 mm x 40 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZV 5JRU7 40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5anodize€12.18
80/20 4113 belső saroktartó, 4 lyuk, 1 x 1-7/8 x 1 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AE4EZW 5JRU8 41131"1"1"6105-T5anodize€13.21
80/20 4303 belső saroktartó, 4 lyuk, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 hüvelyk, alumínium | AE4EZX 5JRU9 43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5anodize€13.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4115 belső saroktartó, 4 lyuk, 2 x 7/8 x 2 hüvelyk, alumínium, átlátszó
€13.47 /Mértékegység