Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-4305 lapos, egyenes, 4 lyukú, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYP 5JRP9

80/20 40-4305 lapos lemez, egyenes, 4 lyuk, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EYP Modell: 40-4305Kereszthivatkozás: 5JRP9
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
€15.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret160 mm
B mérete39.8 mm
C. mérete40mm
D dimenzió20 mm
E méret19.9 mm
F méret8.3 mm
G dimension6 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 4117 lapos, egyenes, 4 lyukú, 3/16 x 7/8 x 4 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"Szűrő kikapcsolása€16.01
80/20 4305 lapos, egyenes, 4 lyukú, 1/4 x 1-1/2 x 6 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49 "1.5 "Szűrő kikapcsolása€16.53
80/20 25-4117 lapos, egyenes, 4 lyukú, 4 mm x 22 mm x 100 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mmSzűrő kikapcsolása€13.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-4305 lapos lemez, egyenes, 4 lyuk, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, alumínium, átlátszó
€15.03 /Mértékegység