Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 30-4351 lapos lemez, 90 fok, 5 lyuk, 4 mm x 90 mm x 90 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZH 5JRT6

80/20 30-4351 lapos lemez, 90 fok, 5 lyuk, 4 mm x 90 mm x 90 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EZH Modell: 30-4351Kereszthivatkozás: 5JRT6
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
€23.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
Fok90
A méret90mm
B mérete90mm
C. mérete30mm
D dimenzió15 mm
E méret6.3 mm
F méret4 mm
G dimension30mm
H méret30 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagÁr
80/20 4151 lapos, 90 fokos, 5 lyukú, 3/16 x 3 x 3 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5Alumínium€19.30
80/20 4351 lapos lemez, 90 fok, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Alumínium€22.46
80/20 25-4151 Síklemez, 90 fok, 5 lyuk, 4mm x 75mm x 75mm, alumínium, átlátszó | AE4EYG 5JRP2 25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Alumínium€18.77
80/20 40-4351 lapos lemez, 90 fok, 5 lyuk, 6 mm x 120 mm x 120 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Alumínium€19.00
80/20 45-4351 lapos lemez, 90 fok, 5 lyuk, 6 mm x 135 mm x 135 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Alumínium€20.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 30-4351 lapos lemez, 90 fok, 5 lyuk, 4 mm x 90 mm x 90 mm, alumínium, átlátszó
€23.85 /Mértékegység