80/20 30-3060-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó | AE4FBQ 5JRY9

80/20 30-3060-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó

Tétel: AE4FBQ Modell: 30-3060-4MKereszthivatkozás: 5JRY9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€304.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.5mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság60mm
Hossz4m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi pillanat - IX19.6933 cm4
Tehetetlenségi pillanat – IY5.4332 cm4
Slot Width8.13mm
Felszíni terület5.8266 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft1.082 font
Szélesség30mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)398.78
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 30-3060-6M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, alumínium, átlátszó | AE4FBZ 5JRZ7 30-3060-6M6m30mm60mm6105-T519.6933 cm45.4332 cm4€376.85
ajánlatkérés
80/20 30-3060-3M T-nyílású keretrendszer | CN2QPC 30-3060-4M / 5JRY9 30-3060-3M------€290.34
80/20 30-3060-6.05M T-nyílású keretrendszer | CN2QPD 30-3060-6M / 5JRZ7 30-3060-6.05M------€422.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 30-3060-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó
€304.00 /Mértékegység