Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-4132 Bordázott belső saroktartó, 25 mm x 22 mm x 25 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZK 5JRT8

80/20 25-4132 Rögzített belső saroktartó, 25 mm x 22 mm x 25 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EZK Modell: 25-4132Kereszthivatkozás: 5JRT8
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
€12.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 2-lyukú
színekSzűrő kikapcsolása
A méret25 mm
B mérete25 mm
C. mérete4 mm
D dimenzió11 mm
E méret12.7 mm
F méret22 mm
G dimension12.5 mm
H méret6.8 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302496085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatÁr
80/20 40-4332 Bordázott belső saroktartó, 40 mm x 36 mm x 40 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5€11.68
80/20 4132 Bordás belső saroktartó, 1 x 7/8 x 1 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5€13.12
80/20 4332 Bordás belső saroktartó, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 hüvelyk, alumínium | AE4FAD 5JRV5 43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5€14.34
80/20 4132-FEKETE Bordázott belső saroktartó, 1 x 7/8 x 1 hüvelyk méret, alumínium, fekete | AF8ZVH 29PA05 4132-BLACK1"1"0.188 "6105-T5€13.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-4132 Rögzített belső saroktartó, 25 mm x 22 mm x 25 mm, alumínium, átlátszó
€12.15 /Mértékegység