Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-2192 Szintező láb, metrikus, M6, 317 kg kapacitás, acél, sárga | AE4EXA 5JRK3

80/20 25-2192 szintezőtalp, metrikus, M6, 317 kg teherbírás, acél, sárga

Raktáron
Tétel: AE4EXA Modell: 25-2192Kereszthivatkozás: 5JRK3
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
€35.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeluxe szintező láb
színekSárga
A méret19mm
B mérete10mm
C. mérete25 mm
D dimenzió14 mm
E méret2.5 mm
befejezcink
Fokozat12L14
Terhelhetőség317kg
AnyagAcél
folyamatmegmunkált
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteTerhelhetőségFokozatÁr
80/20 65-2212 szintezőtalp, metrikus, M8, 453 kg kapacitás, acél, sárga | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14€41.93
80/20 65-2190 szintezőtalp, metrikus, M10, 1701 kg teherbírás, acél, sárga | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14€46.34
80/20 65-2200 szintezőtalp, metrikus, M12, 2268 kg kapacitás, acél, sárga | AE4EXP 5JRL6 65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14€58.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-2192 szintezőtalp, metrikus, M6, 317 kg teherbírás, acél, sárga
€35.82 /Mértékegység