Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 65-2212 szintezőtalp, metrikus, M8, 453 kg kapacitás, acél, sárga | AA7XTZ 16U348

80/20 65-2212 szintezőtalp, metrikus, M8, 453 kg teherbírás, acél, sárga

Raktáron
Tétel: AA7XTZ Modell: 65-2212Kereszthivatkozás: 16U348
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
€41.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeluxe szintező láb
színekSárga
A méret26 mm
B mérete13 mm
C. mérete32 mm
D dimenzió18 mm
E méret3.5 mm
befejezcink
Fokozat12L14
Terhelhetőség453kg
AnyagAcél
folyamatmegmunkált
MenetméretM8 x 1.25
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)2.69
Hajószélesség (cm)2.69
HS-kód8302423065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteTerhelhetőségFokozatÁr
80/20 25-2192 Szintező láb, metrikus, M6, 317 kg kapacitás, acél, sárga | AE4EXA 5JRK3 25-219219mm10mm25 mm317kg12L14€35.82
80/20 65-2190 szintezőtalp, metrikus, M10, 1701 kg teherbírás, acél, sárga | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14€46.34
80/20 65-2200 szintezőtalp, metrikus, M12, 2268 kg kapacitás, acél, sárga | AE4EXP 5JRL6 65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14€58.49

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 65-2212 szintezőtalp, metrikus, M8, 453 kg teherbírás, acél, sárga
€41.93 /Mértékegység