Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2190 szintezőtalp, frakcionált, 3750 lb., acél, sárga | AC3BPK 2RCV4

80/20 2190 szintezőtalp, frakcionált, 3750 lb., acél, sárga

Raktáron
Tétel: AC3BPK Típus: 2190Kereszthivatkozás: 2RCV4
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
€33.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeluxe szintező láb
színekSárga
A méret1.25 "
B mérete0.625 "
C. mérete2"
D dimenzió0.875 "
E méret0.188 "
befejezcink
Fokozat12L14
Terhelhetőség3750 lbs.
AnyagAcél
folyamatmegmunkált
Menetméret3 / 8 "-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióTerhelhetőségÁr
80/20 2192 Szintező láb, Frakcionált, 1000 lb., Acél, Sárga | AC3BPL 2RCV5 21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 lbs.€32.21
80/20 2200 szintezőtalp, frakcionált, 5000 font, acél, sárga | AE4EXY 5JRN4 22001.875 "0.75 "2"1.125 "5000 lbs.€40.80
80/20 2194 Szintező láb, Frakcionált, 2300 lb., Acél, Sárga | AF8ZWK 29PA31 21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 lbs.€32.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2190 szintezőtalp, frakcionált, 3750 lb., acél, sárga
€33.78 /Mértékegység