80/20 20-2040-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 40 mm magasság, alumínium, átlátszó | AA7XPL 16U249

80/20 20-2040-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 40 mm magasság, alumínium, átlátszó

Tétel: AA7XPL Modell: 20-2040-4MKereszthivatkozás: 16U249
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€152.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.4.19mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság40mm
Hossz4m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi pillanat - IX4.5357 cm4
Tehetetlenségi pillanat – IY1.2133 cm4
Slot Width5.26mm
Felszíni terület2.75 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft.5142 Lb.
Szélesség20mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)4.01
Hajó hossza (cm)401.32
Hajószélesség (cm)2.01
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 20-2040-6M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 40 mm magasság, alumínium, átlátszó | AA7XPM 16U250 20-2040-6M6m20mm40mm4.5357 cm41.2133 cm4€189.00
ajánlatkérés
80/20 20-2040-3M T-nyílású keretrendszer | CN2QNY 20-2040-4M / 16U249 20-2040-3M-----€136.11
80/20 20-2040-6.05M T-Slot keretrendszer | CN2QNZ 20-2040-6M / 16U250 20-2040-6.05M-----€212.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 20-2040-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 40 mm magasság, alumínium, átlátszó
€152.46 /Mértékegység