80/20 1530-LITE-145 extrudálás, Lite, 6 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUJ 29NZ82

80/20 1530-LITE-145 extrudálás, Lite, 6 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó

Tétel: AF8ZUJ Modell: 1530-LITE-145Kereszthivatkozás: 29NZ82
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€356.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.65mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság76.2mm
Hossz145 "
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk
Tehetetlenségi pillanat - IX1.3847 in4
Tehetetlenségi pillanat – IY0.3935 in4
Slot Width8.13mm
Felszíni terület1.722 négyzetméter.
típusT-réses
Súly / Ft2.0112 font
Szélesség38.1mm
Folyáshatár35000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.34
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)368.3
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7610900050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 1530-LITE-72 extrudálás, Lite, 6 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AC3BNG 2RCR5 1530-LITE-7272 "1.5 "3"6105-T51.3847 in40.3935 in4€169.01
ajánlatkérés
80/20 1530-LITE-97 extrudálás, Lite, 6 nyitott T-nyílás, 97 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AC3BNH 2RCR6 1530-LITE-9797 "1.5 "3"6105-T51.3847 in40.3935 in4€221.46
ajánlatkérés
80/20 1530-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 6 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete | AF8ZTZ 29NZ71 1530-LITE-FEKETE-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.3847 in40.3935 in4€440.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 1530-LITE-145 extrudálás, Lite, 6 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó
€356.97 /Mértékegység