Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M SLS-R vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 10 db | AB9XCG 2FYU8

3M SLS-R vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 10 db

Raktáron
Tétel: AB9XCG Modell: SLS-RKereszthivatkozás: 2FYU8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€915.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaljelölő szalag
Háttérszínfehér
színekfehér
Címkemagasság1.00 "
Címke típusaSLS adagoló
Címke szélessége1 / 2 "
Marker melléklet stílusaÖntapadós
AnyagVinyl Film
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret3/0 AWG
Címkék száma170
Temp. Hatótávolság-40 - 176 F
típusTöltse fel a tekercset
Adagolót használMfr. Nem. SLS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3919102055
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M SLS-R vezetékjelölő szalag utántöltő tekercs, 10 db
€915.10 /Mértékegység