Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M SJ3000 visszazárható rögzítő 1/2 hüvelyk x 20 láb fekete | AA7YEH 16U644

3M SJ3000 visszazárható rögzítő 1/2 hüvelyk x 20 láb fekete

Raktáron
Tétel: AA7YEH Modell: SJ3000Kereszthivatkozás: 16U644

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€24.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBack-to-Back heveder
Ragasztó típusNincs ragasztó
HátlapPolipropilén kampó / poliészter hurok
színekFekete
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog és hurok
Hossz20 láb.
AlakHosszúra vágott tekercs
Nyírószilárdság31 psi
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód5806102400
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Nyomásérzékeny

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHátlapjellemzőkszínekÉgésgátlóTételHosszNyírószilárdságÁr
3M 1-10-SJ3540 Újra zárható rögzítő kettős zár 10 yardos AA7YCJ 16U578 1-10-SJ35401"polipropilén-FeketeNemÚjrazárható rögzítőelem10.44 psi€333.80
3M 1-10-SJ3560 Újra zárható rögzítő kettős zár Tiszta | AA7YCL 16U580 1-10-SJ35601"polipropilén-Szűrő kikapcsolásaNemÚjrazárható rögzítőelem10.44 psi€417.09
3M 1-10-SJ4570 Újrazárható rögzítőelem Alacsony profil törlése | AA7YCP 16U583 1-10-SJ45701"polipropilén-Szűrő kikapcsolásaNemÚjrazárható rögzítőelem10.32 psi€188.28
3M 1-10-SJ4575 Újrazárható rögzítőelem fekete alacsony profil | AA7YCQ 16U584 1-10-SJ45751"polipropilén-FeketeNemÚjrazárható rögzítőelem10.32 psi€188.75
3M SJ3000 visszazárható rögzítő 1 hüvelyk x 20 láb fekete | AA7YEG 16U642 SJ30001"Polipropilén kampó / poliészter hurok-FeketeNemBack-to-Back heveder20 láb.31 psi€42.82
3M SJ3000 visszazárható rögzítő 1/2 hüvelyk x 50 láb fekete | AA7YEJ 16U646 SJ30001 / 2 "Polipropilén kampó / poliészter hurok-FeketeNemBack-to-Back heveder50 láb.31 psi€56.86
3M SJ3000 visszazárható rögzítő 1/2 hüvelyk x 5 láb fekete | AA7YEK 16U648 SJ30001 / 2 "Polipropilén kampó / poliészter hurok-FeketeNemBack-to-Back heveder5 láb.31 psi€4.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M SJ3000 visszazárható rögzítő 1/2 hüvelyk x 20 láb fekete
€24.03 /Mértékegység