Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNHU18-250DFIK Női leválasztó piros 22–18 Awg, 250 Pk | AC2FGP 2JLA1

3M MNHU18-250DFIK női leválasztó piros 22–18 Awg, 250 Pk

Raktáron
Tétel: AC2FGP Modell: MNHU18-250DFIKKereszthivatkozás: 2JLA1
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
€618.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.08 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.2 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódSzigetelésTeljes hosszVarrásLapméretVezetéktartományÁr
3M MNGI14-250DFK női leválasztó kék 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KVE 2DRF7 MNGI14-250DFK0.08 "KékRészleges0.83 "Popsi0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€1,402.32
3M MNGI14-250DFIK női leválasztó kék 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KXN 2DRU4 MNGI14-250DFIK0.08 "KékTele0.83 "Popsi0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€2,077.40
3M MNGI18-250DFIK Női leválasztó piros 22 - 18awg, 1000 Pk | AB9KYB 2DRX2 MNGI18-250DFIK0.08 "PirosTele0.83 "Popsi0.250 x 0.032 "22 - 18 AWG€1,829.28
3M MNU14-250DFIK női leválasztó kék 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LAN 2DTN3 MNU14-250DFIK0.08 "KékTele0.87 "Popsi0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€985.65
3M MNG14-250DFK női leválasztó kék 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LBF 2DTV4 MNG14-250DFK0.08 "KékRészleges0.86 "A forrasztott0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€1,158.44
3M MNU18-250DFIK aljzat leválasztó piros 22 - 18awg, 1000 Pk | AB9LBK 2DTW9 MNU18-250DFIK0.08 "PirosTele0.87 "Popsi0.250 x 0.032 "22 - 18 AWG€1,101.03
3M MNHU10-250DFIK Aljzat leválasztó sárga 12 - 10awg, 250 Pk | AB9XCF 2FYU4 MNHU10-250DFIK0.165 "SárgaTele1.2 "Popsi0.250 x 0.032 "12 - 10 AWG€715.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNHU18-250DFIK női leválasztó piros 22–18 Awg, 250 Pk
€618.65 /Mértékegység