Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNG14-14RSX gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16–14, 100 pk | AD2NDB 3RWL7

3M MNG14-14RSX gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16-14, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD2NDB Típus: MNG14-14RSXKereszthivatkozás: 3RWL7
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
€177.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.81 "
VarrásA forrasztott
Stud méret1 / 4 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretSzínkódCsatlakozó anyagCsatlakozó típusaSzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszÁr
3M MU14-8RLX gyűrűs kapocs, csupasz 16–14, 100 Pk | AA9JZY 1DME5 MU14-8RLX#8CsupaszRézStandard Szigeteletlen347 fok F600V0.74 "€63.44
3M MV14-6R/SK gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16-14, 1000 Pk | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / SK#6KékRézStandard Vinyl221 fok F600V0.8 "€724.84
3M MNG14-8RK gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16-14, 1000 Pk | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8KékRézStandard Nejlon221 fok F600V0.91 "€1,018.14
3M MNG14-8R/LK gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16-14, 1000 Pk | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8KékRézStandard Nejlon221 fok F600V0.94 "€1,156.76
3M MNG14-10R/LK gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16-14, 1000 Pk | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10KékRézStandard Nejlon221 fok F600V0.94 "€1,021.64
3M MNG14-10RK gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16-14, 1000 Pk | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10KékRézStandard Nejlon221 fok F600V0.91 "€1,037.28
3M MNG14-14R/SK gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16-14, 1000 Pk | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / SK1 / 4 "KékRézStandard Nejlon221 fok F600V1.09 "€1,018.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNG14-14RSX gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16-14, 100 Pk
€177.01 /Mértékegység