Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNG14-10FX villakapocs, kék 16–14 Awg, 100 Pk | AD2NCR 3RWK7

3M MNG14-10FX Kék villakapocs 16-14 Awg, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD2NCR Típus: MNG14-10FXKereszthivatkozás: 3RWK7
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
€186.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaJúlius
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.91 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódKapcsolat típusaTeljes hosszStud méretCsatlakozó típusaVezetéktartományÁr
3M MNG10-8FBK villakapocs sárga 12–10 Awg, 500 Pk | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKSárgaJúlius1.03 "#8Blokk12 - 10 AWG€821.06
3M MNG14-6FBK Kék villakapocs 16–14 Awg, 1000 Pk | AB9KTV 2DPZ3 MNG14-6FBKKékJúlius0.86 "#6Blokk16 - 14 AWG€1,266.45
3M MNG14-6FFBK Kék villakapocs 16–14 Awg, 1000 Pk | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKKékKrimpelő0.86 "#6Blokk16 - 14 AWG€1,683.70
3M MNG14-10FLK villakapocs, kék 16–14 Awg, 1000 Pk | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKKékJúlius0.89 "#10Záró16 - 14 AWG€1,302.83
3M MNG14-8FBK Kék villakapocs 16–14 Awg, 1000 Pk | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKKékJúlius0.86 "#8Blokk16 - 14 AWG€1,387.17
3M MNG14-10FBK villakapocs kék 16-14 Awg, 1000 Pk | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKKékJúlius0.86 "#10Blokk16 - 14 AWG€1,305.21
3M MNG18-4FLK villakapocs piros 22–18 Awg, 1000 Pk | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKPirosJúlius0.87 "#4Záró22 - 18 AWG€1,426.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNG14-10FX Kék villakapocs 16-14 Awg, 100 Pk
€186.76 /Mértékegység