Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M ICE145-S vízszűrő rendszer 3/8 hüvelyk Npt 2.1 Gpm | AF7YWP 23NY91

3M ICE145-S vízszűrő rendszer 3/8 hüvelykes Npt 2.1 Gpm

Raktáron
Tétel: AF7YWP Modell: ICE145-SKereszthivatkozás: 23NY91
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
€477.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. HF45-S sz
színekfehér
csatlakozás3 / 8 "NPT
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség2.1 gpm
Ház anyagapolipropilén
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um3
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység5"
Teljes magasság14.75 "
Teljes szélesség4.5 "
csökkentiÜledék, klór, íz, szag és skála
Élettartam25,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.95
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)59.06
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód8421210000

Termék részletek:

    • Gauge / Mérő nélkül (Gauge)

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁramlási sebességumTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességcsökkentiÁr
3M ICE260-S vízszűrő rendszer 3/4 hüvelyk 6.68 Gpm | AF7YHD 23NY96 ICE260-S3 / 4 "NPT6.68 gpm0.25.5 "18 "16.88 "Klór, íz, szag, baktériumok, üledék, ciszták és pikkelyek€1,551.47
3M ICE265-S vízszűrő rendszer 3/4 hüvelyk 6.68 Gpm | AF7YHE 23NY97 ICE265-S3 / 4 "NPT6.68 gpm35.5 "18 "16.88 "Üledék, klór, íz, szag és skála€1,526.11
3M ICE120-S vízszűrő rendszer 3/8 hüvelyk Npt 1.5 Gpm | AF7YWL 23NY88 ICE120-S3 / 8 "NPT1.5 gpm0.54.5 "17 "4"Üledék, klór, íz, szag, ciszta és skála€390.95
3M ICE125-S vízszűrő rendszer 3/8 hüvelyk Npt 1.5 Gpm | AF7YWM 23NY89 ICE125-S3 / 8 "NPT1.5 gpm14.5 "17 "4"Üledék, klór, íz, szag és skála€392.89
3M ICE140-S vízszűrő rendszer 3/8 hüvelyk Npt 2.1 Gpm | AF7YWN 23NY90 ICE140-S3 / 8 "NPT2.1 gpm0.25"14.75 "4.5 "Klór, íz, szag, baktériumok, üledék, ciszták és pikkelyek€518.84
3M ICE160-S vízszűrő rendszer 1/2 hüvelyk 3.34 Gpm | AF7YWQ 23NY92 ICE160-S1 / 2 "NPT3.34 gpm0.25"17.5 "8"Klór, íz, szag, baktériumok, üledék, ciszták és pikkelyek€619.79
3M ICE165-S vízszűrő rendszer 1/2 hüvelyk 3.34 Gpm | AF7YWR 23NY93 ICE165-S1 / 2 "NPT3.34 gpm35"17.5 "8"Üledék, klór, íz, szag és skála€583.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M ICE145-S vízszűrő rendszer 3/8 hüvelykes Npt 2.1 Gpm
€477.70 /Mértékegység